テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) 材質本体ケース/再生ABS樹脂、つめ替えケース/再生ポリスチレン 注文コード58104175 品番タ-DM400-08N
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は商品タイプ・材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
キャップは紛失の心配のない一体型キャップを採用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
グリーン購入法適合
強粘着(しっかり貼るタイプ)
用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど 材質本体ケース/再生ABS樹脂、つめ替えケース/再生ポリスチレン テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 粘着性強粘着 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号17 112 061 繰り返し・詰め替え対応
注意
※透明タイプは環境配慮のため再生材を使用しており、素材の特性上、色合いにばらつき(黄ばみなど)が生じることがあります。製品の性能には問題ございませんのでご安心ください。

商品説明動画

コクヨ テープのり<ドットライナーシリーズ>
この動画は、6人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
封筒の封を閉じる時など
株式会社トウキョウ・アンサンブル・ギルド 様 (サービス業)

こちらの商品は事務作業をするときに大活躍で愛用しています。注文してすぐに届きました。ありがとうございます。

対象商品:
58104288
2025-09-16
用途:
楽で手放せない
サービス業

スティックのりだとベタベタしたりずれたりしますが、これはズレることなくしっかり貼れます。使い始めてからずっとこれです。封筒などの封をするときもよれることもないので見栄えもよいです。

2025-09-25
用途:
事務作業

封筒の糊付けの時に利用しています。
本体に糊の位置が書いてあり、セットするところが分かりやすいです。
封筒が奥までいかないようにストッパーのようになっているので、糊は封のきわにしっかりと真っすぐついて綺麗です。

対象商品:
18630667
2025-12-09
用途:
事務作業

むかしは面倒だった詰め替え作業が、すごく簡単に出来るようになりました。

2025-05-17
用途:
郵送ラベル貼りに最適
卸売・小売業

お客様への発送の際に、封筒に住所を貼る際に使用しています。
粘着もとても強く重宝しております。

2025-11-10
用途:
封筒糊付けに使用
製造業

使いやすく、何度もリピートしています。しっかり接着できるので満足しています。

対象商品:
58104324
2024-07-01
用途:
事務所で使用

安さでスティックのりを使用していたが、隅々まで塗りたくても下に糊が付き余計な手間がかかるのでやっぱりこれに戻ってきた。

対象商品:
58104288
2024-09-19
用途:
資料や領収書の貼り付け
建設業・工事業

いつも詰め替え用を購入しています。
おろしたては凄く滑らかで、力を入れなくてもスーッと進み、気持ち良く使えます。
お値段がもう少し安くればもっと良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする