ドットライナーフィッツ用詰め替えテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58104218 品番タ-D490-07N
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)7 テープ長さ(m)8.5 仕様強粘着 適合タ-DM490-07用 材質(つめ替えケース)R-PS 商品タイプ詰め替え用テープ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※のり面は薄い緑色です。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58104218
2022-08-31
用途:
領収書張り
サービス業

こちらの商品は領収書を貼ってはがすことが可能なので愛用しております。はがしても粘着力はあまり変わらないところがいいです。
またなくなった際には購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40428595
2021-02-25
用途:
資料や領収書等の貼付
製造業

本体が使いやすかったので、詰め替えテープも購入しました。
本体を買い換えるのと変わらないぐらいのカートリッジもよくありますが、こちらのカートリッジはコンパクトで無駄が少ないので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40428595
2013-02-13
用途:
雑誌の切り抜きをまとめる作業

小型でとても使いやすいです。

対象商品:
40428595
2017-11-22
用途:
子供の学用品として

部品等と一緒に購入していますが、最近の子はスティックのりなんて使わないんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする