テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード58104279 品番タ-D4400-10X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)36 用途36m大容量タイプのテープのり、つめ替え用。 仕様強粘着 適合タ-DM4400-10用 セット内容タ-D4400-10N 5個 材質材質/つめ替えケース:R-PC エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PC55% 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号17 112 070
注意
※この商品は、本体タ-DM4400-10(販売終了)専用の詰替えテープとなります。<ドットライナーロング50>(本体)とは互換性がございません。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58104279 タ-D4400-10X5 40428561 タ-D4400-10 テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ テープのり<ドットライナーロング>詰替え用テープ強粘 コクヨ 1個 479 税込527

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428561
2023-08-07
用途:
事務作業
Holo i mua 様 (卸売・小売業)

封筒の糊づけには欠かせません!!
液体のりだと封筒がシワシワになりますが、テープのりは封筒が綺麗なままで貼り付けできるので気に入っています。

対象商品:
40428561
2022-04-30
用途:
事務作業時
MamaTeacher 様 (教育・研究機関)

幅が広く使いやすい。ロングなので交換の手間もなく、またテープの絡まりなどのトラブルもほぼなかったのでリピートしたい。

対象商品:
27200863
2019-11-05
用途:
クリックポストの宛名を貼る
Encens de C 様 (サービス業)

ローラーが軽く、粘着性も問題なく、大きく持ちやすくて気に入ってます。

対象商品:
27200863
2018-07-23
用途:
伝票やチェック表の貼り付け等

液体のりの様に付け過ぎも無くしっかり貼れて乾いても凸凹にならず、厚みも出ないので使いやすく、使用量も多いため、簡易包装なのでとても助かります。

対象商品:
40428561
2018-10-29
用途:
郵便等ののりづけ
製造業

幅も広く使用量も多いので愛用しています。詰め替え用もあり継続して使えます。

対象商品:
40428561
2017-08-25
用途:
気軽に蓋を開ける封筒の封
有限会社イーブイエフ製作所 様 (製造業)

糊が全面でなくて、ドット状に付いているので、付着力が小さいので、簡単に開けられますから都合が良いです。

対象商品:
40428561
2017-02-25
用途:
事務

テープのり大容量とても重宝しています。手も汚れないので最適です
小さいタイプでは物足りず、36m助かってます

対象商品:
40428561
2016-12-06
用途:
普段の貼付作業

幅広で使いやすいです。貼り直しも可能なので良いと思います。予備に2本購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする