ビオラモ ねじ口バイアル瓶(目盛なし)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード58104295 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

溶出がきわめて少なく耐熱性・耐薬品性に優れた硼珪酸硝子-1)JR-1)を使用しています。
本体はオートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。

容量(mL)25 材質(本体)硼珪酸ガラス-1 目盛なし 口内径(Φmm)14.5 胴径×全高(Φmm×mm)30×62 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-3501-05

商品説明動画

ビオラモねじ口バイアル シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58104261
2014-11-18
用途:
試料の保存

主に固体の試料の保存に使用していますが他の同様の製品に比べて安価で、問題なく使用できます。ただ紙箱の紙粉が多く汚れが付着している点とガラスの形成は他の製品の方が良質です。各種溶液への耐久性はテストしていないので不明です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする