ビオラモ ねじ口バイアル瓶(目盛あり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード58104374 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

溶出がきわめて少なく耐熱性・耐薬品性に優れた硼珪酸硝子-1)JR-1)を使用しています。
本体はオートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。

容量(mL)30 材質(本体)硼珪酸ガラス-1 1目盛(mL)5 目盛あり 口内径(Φmm)20 胴径×全高(Φmm×mm)32×67 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-3502-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする