曜日別特売
VT20-120W-F ViewTron(ビュートロン)フランジセット ニッケンハードウエア 58108165

※本体画像

VT20-120W-F ViewTron(ビュートロン)フランジセット ニッケンハードウエア 58108165
VT20-120W-F ViewTron(ビュートロン)フランジセット ニッケンハードウエア 58108165
VT20-120W-F ViewTron(ビュートロン)フランジセット ニッケンハードウエア 58108165
VT20-120W-F ViewTron(ビュートロン)フランジセット ニッケンハードウエア 58108165
VT20-120W-F ViewTron(ビュートロン)フランジセット ニッケンハードウエア 58108165

ViewTron(ビュートロン)フランジセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
消費電力(W)16
色温度(K)2700
配光タイプ120°
内容量1台注文コード58108165品番VT20-120W-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。

消費電力(W)16アームフランジ色温度(K)2700配光タイプ120°保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240仕様横型看板用、小型看板に最適なLEDランプ光色電球色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする