レヂボンカットRC ラフサイドタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 58116536 品番 RC3053-30R
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。

外径(Φmm)305 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 用途一般鋼などの金属研削作業。 粒度30 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒A 適合材一般鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58116545
2019-11-06
用途:
鉄鋼業

普通に満足しています。
配送に4日間が・・・
せめて2日間位になれば

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする