曜日別特売
RC4053-30R レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボン 58116554

レヂボンカットRC ラフサイドタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)405
内容量1箱(25枚)注文コード58116554品番RC4053-30R
参考基準価格(税別)¥31,125販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。

用途
一般鋼などの金属研削作業。
外径(Φmm)405最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58116545
2019-11-06
用途: 鉄鋼業

普通に満足しています。
配送に4日間が・・・
せめて2日間位になれば

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする