GP6100 H グリル鍋 テスコム 58118699 GP6100 H グリル鍋 テスコム 58118699 GP6100 H グリル鍋 テスコム 58118699 GP6100 H グリル鍋 テスコム 58118699 GP6100 H グリル鍋 テスコム 58118699 GP6100 H グリル鍋 テスコム 58118699

グリル鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58118699 品番GP6100 H
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「鍋物」「焼物」「煮物」の1台3役!
みんなで囲む あつあつ鍋
時短調理に最適!直火にかけられる深なべ
直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。
容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。
1300Wのハイパワー!
早く煮えて、待たせません。強火のお料理がより美味しく。
マグネットプラグコード
着脱ワンタッチ。
万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。
お手入れ簡単!フッ素コート
深なべにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。
深なべ・フタ、丸洗いOK 本体から取り外して丸洗いできます。

付属品深なべ ・フタ ・マグネットプラグ付電源コード 質量(kg)2.9(付属品含む) H/カジュアルグレー 容量(L)鍋:3.4 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×310(深なべ・フタ装着時) 温度調節範囲(℃)保温〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする