※使用例

スーパーカブ用ウインドシールド

(6件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58121366 品番SPC-03
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ビジネス車の定番アイテム。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。
※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

材質硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×470×1.5 主な適合車種スーパーカブ50(JBH-AA04)/スーパーカブ110(EBJ-JA10)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58121357
2019-06-14
用途:
冬用に用意
サービス業

前のモデルは カバーの装着がフック、購入モデルはプラの留め具
劣化が心配

対象商品:
58121341
2018-11-14
用途:
JA07プロにて使用
医療・福祉・介護関連業

やはり、ビジネスバイクには必須ですし、安心の旭風防製です。
装着すれば一気におっさん化しますが、そもそもおっさんバイクです。
特に雨天時の効果は絶大ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
58121357
2018-04-24
用途:
かぶにとりつけ
自動車・二輪車・自転車関連業

シールドとたれの 取付け部の、改良 
シールドとステーは、問題ないです

対象商品:
58121375
2016-02-01
用途:
オートバイ走行
廣瀬電機 様

風を遮るので目にゴミが入らなくて良い

対象商品:
58121357
2014-08-28
用途:
バイク用品

カブ専用品のため取付けは良いです。
商品もメーカー品なので作りは良いです
ただシールドの取付けに調整が高さのみしか調整できないため、
シールドのビニールがブレーキレバーと近すぎます。
前後調整出来ると改善できるのに残念です

対象商品:
58121357
2013-05-31
用途:
仕事用のバイクに装着

風防では定評のある旭風防の商品ですので性能に問題はありません。
欲を言えばビニールの垂れを無くして、もう少し安くして欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする