F-7160 軽量DMC IHフライパン タフコ 58127914 F-7160 軽量DMC IHフライパン タフコ 58127914

軽量DMC IHフライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58127914 品番F-7160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汚れがこびりつきにくく、内面に鋲が無いので、清潔でお手入れ簡単!
オール熱源対応。
熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性。
離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。
金属ヘラも使用可能です。

材質本体/アルミダイキャスト、取手/フェノール樹脂 サイズ(cm)20 表面処理内面/人口ダイヤモンド配合マーブル塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約207×368×70 ハンドル木目調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする