東亜産業
東亜産業の 環境測定(自然環境/安全環境)
東亜産業の 温度計・温湿度計
東亜産業の 温度計
非接触式電子温度計 aimedata(アイメディータ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58128149
品番
TETM-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
赤外線を検知して表面温度を測定します。
用途
対象物の温度を接触せず測定します。
質量(g)
約120(電池別)
精度
±0.2〜0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×158×39
表示部
3色バックライト照明
使用電源
単3乾電池×2本(別売)
測定時間(秒)
3以内
測定範囲(cm)
1〜3cm
使用環境温度(℃)
10〜40
メモリー機能
32回分
注意
※体温計ではありません。