8000HGX(192070) ステルス テイルウォーク 58134636

8000HGX(192070) ステルス テイルウォーク 58134636
8000HGX(192070) ステルス テイルウォーク 58134636
8000HGX(192070) ステルス テイルウォーク 58134636
8000HGX(192070) ステルス テイルウォーク 58134636
8000HGX(192070) ステルス テイルウォーク 58134636

ステルス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個モデル8000HGX注文コード58134636品番8000HGX(192070)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

「剛性を以て、至強へ」パワフル&タフネスを極めたスピニングリールの誕生
待望のハイギアモデル(HGXモデル)が全機種ベールマニュアルリターン仕様にて追加
近海といえどもターゲットの大型化が当たり前となってきている昨今。マグロ・ヒラマサ・GT・ブリ・カツオ・シイラ…、
巨大なスプリンターたちの猛烈なダッシュを体感するチャンスは以前と比べて倍増している。
加えて、ショアジギングやロックショアといった過酷な状況下でタックルを酷使する
ショアアングラーたちからあがる大型スピニングリールへのニーズも見逃せない。
「そこで機能するタフなスピニングリールが欲しい…」アングラーたちのシビアな要望に応える
質実剛健なスピニングリールが誕生、その名はSTEALZ(ステルス)。
「最後まで巻き上げる」ことをテーマに開発された同機は、ハードユースに耐え、惜しげもなく酷使できることを優先。
テイルウォークリール”らしさ”を随所に散りばめた。
ボディ&ローターには強度に優れたアルミニウムマテリアルを採用し、不意な大物にも屈しない強靭さを獲得。
スプールに刻まれたパターンと、そこから覗く硬質なテクスチャーが、内包された強さを無骨に表現する。
また、ドラグワッシャーは耐久性が高く、耐熱性にも優れたカーボンワッシャーとすることで、激しいファイトを征することができる仕様に。
加えて、リールの心臓部ともいえるメインドライブギア&ピニオンギア、さらにはドライブシャフトにも高剛性のステンレスマテリアルを採用。
オフショア&ショアソルトゲームをくまなく知るテイルウォークならではの仕様となっている。
オフショアキャスティング、ジギング、ショアジギング、ロックショアといった、ありとあらゆるゲームに対応。
アングラーたちの血肉を滾らせるビッグファイト…『その瞬間』に最大限の機能を発揮するスピニングリールとなっている。

容量【ライン】PE4-300mベアリング7+1自重(g)535ギア比6.2:1モデル8000HGX最大ドラグ(kg)11糸巻量124cm/1回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする