ステルス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル6000 SPARE SPOOL 注文コード58134670 品番6000 SPARE SPOOL(191745)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はモデル・自重など9種類から選べます 他の種類を見る

「剛性を以て、至強へ」パワフル&タフネスを極めたスピニングリールの誕生
待望のハイギアモデル(HGXモデル)が全機種ベールマニュアルリターン仕様にて追加
近海といえどもターゲットの大型化が当たり前となってきている昨今。マグロ・ヒラマサ・GT・ブリ・カツオ・シイラ…、
巨大なスプリンターたちの猛烈なダッシュを体感するチャンスは以前と比べて倍増している。
加えて、ショアジギングやロックショアといった過酷な状況下でタックルを酷使する
ショアアングラーたちからあがる大型スピニングリールへのニーズも見逃せない。
「そこで機能するタフなスピニングリールが欲しい…」アングラーたちのシビアな要望に応える
質実剛健なスピニングリールが誕生、その名はSTEALZ(ステルス)。
「最後まで巻き上げる」ことをテーマに開発された同機は、ハードユースに耐え、惜しげもなく酷使できることを優先。
テイルウォークリール”らしさ”を随所に散りばめた。
ボディ&ローターには強度に優れたアルミニウムマテリアルを採用し、不意な大物にも屈しない強靭さを獲得。
スプールに刻まれたパターンと、そこから覗く硬質なテクスチャーが、内包された強さを無骨に表現する。
また、ドラグワッシャーは耐久性が高く、耐熱性にも優れたカーボンワッシャーとすることで、激しいファイトを征することができる仕様に。
加えて、リールの心臓部ともいえるメインドライブギア&ピニオンギア、さらにはドライブシャフトにも高剛性のステンレスマテリアルを採用。
オフショア&ショアソルトゲームをくまなく知るテイルウォークならではの仕様となっている。
オフショアキャスティング、ジギング、ショアジギング、ロックショアといった、ありとあらゆるゲームに対応。
アングラーたちの血肉を滾らせるビッグファイト…『その瞬間』に最大限の機能を発揮するスピニングリールとなっている。

容量ライン:PE3-300m モデル6000 SPARE SPOOL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする