スピーキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル3500S OPTIONAL SPOOL 注文コード58134731 品番3500S OPTIONAL SPOOL(191684)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はモデルなど4種類から選べます 他の種類を見る

プロフェッショナルの実釣に耐えること。スムーズ&ピークはここに。
ネーミングに想いを込め・・・スムーズ&ピーキーなフィーリングを徹底追求。
毎日、海に出る・・・シーバスやオフショアガイドサービスのキャプテンにテストを依頼。
ブリ、マダイ、シーバス、バス・・・敢えて魚のサイズを選ばない過酷なテストを繰り返し、数々のテストサンプルを破壊してきた。
そして、極限ともいえるラフな使用に耐え抜いたパーツ、仕様だけを厳選して採用し組み上げた。
心臓部でもあるドライブギアは信頼できるファクトリーにおいて丹念に削り上げるアルミマシンカット製法を採用。
”軽やかな巻き心地”に加え、スタンダートクラスでありながらプロフェッショナルたちの酷使に負けない「耐久性」を手に入れた。
ライトフィーリングを醸し出す洗練されたボディラインと力強さを主張するアルミスプールデザイン。
あらゆる対象魚、シチュエーションに対応するシステマチックなラインナップ・・・テイルウォーク初のコンパクトスピニングリールがここに誕生。

容量ライン:PE1.5-200m ナイロン 8lb 120m モデル3500S OPTIONAL SPOOL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする