商品レビューを投稿する内容量1個モデル71BL注文コード58134880品番71BL(190885)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
世界中のビッグフィッシュたちに照準を合わせたモンスターマシン
ジギング、ショアジギング、怪魚釣りなど、世界中のモンスターに立ち向かってきたワイドパワーシリーズを更にサイズアップ。
ワールドクラスのビッグワンと渡り合うために生まれたシリーズ最大モデル。
ドライブギアのギア径をアップしハイスピード化。
7.1:1のギア比で100m以上のディープからでも楽に巻き上げられる。
ドラグは驚異のMAX14kgを達成。
43mmというスプール径はPE6号200mの糸巻量を確保すると共に遠投性能も高めた。
遠心ブレーキシステム搭載でルアーフィッシングのみならず、磯カゴ遠投などのヘビーなエサ釣りにも対応する。
センターメインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追求したオールダイキャストアルミボディ。
ラインへのダメージを軽減させるため、シンクロレベルワインドシステムを採用。
シングルパワーハンドルとダブルハンドルの二つのハンドルを最初からパッケージしており、状況によって使い分けが可能。
ベイトキャスティングゲームの限界を楽しむチャレンジャーたちへ捧げるモンスターマシン、エランスーパーワイドパワー。