エラン スーパーワイドパワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル81BL 注文コード58134898 品番81BL(191899)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はモデルなど3種類から選べます 他の種類を見る

世界中のビッグフィッシュたちに照準を合わせたモンスターマシン
ジギング、ショアジギング、怪魚釣りなど、世界中のモンスターに立ち向かってきたワイドパワーシリーズを更にサイズアップ。
ワールドクラスのビッグワンと渡り合うために生まれたシリーズ最大モデル。
ドライブギアのギア径をアップしハイスピード化。
7.1:1のギア比で100m以上のディープからでも楽に巻き上げられる。
ドラグは驚異のMAX14kgを達成。
43mmというスプール径はPE6号200mの糸巻量を確保すると共に遠投性能も高めた。
遠心ブレーキシステム搭載でルアーフィッシングのみならず、磯カゴ遠投などのヘビーなエサ釣りにも対応する。
センターメインフレーム&ギアサイドプレートは強度と精度を追求したオールダイキャストアルミボディ。
ラインへのダメージを軽減させるため、シンクロレベルワインドシステムを採用。
シングルパワーハンドルとダブルハンドルの二つのハンドルを最初からパッケージしており、状況によって使い分けが可能。
ベイトキャスティングゲームの限界を楽しむチャレンジャーたちへ捧げるモンスターマシン、エランスーパーワイドパワー。

容量【ライン】22lb-200m PE4-270m PE6-190m PE8-130m ベアリング5+1 自重(g)【PH】455【DH】460 ギア比8.1:1 モデル81BL 最大ドラグ(kg)14 糸巻量105cm/1回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする