クロスピア BF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル100XG-DH/L 自重(g)155 注文コード58134916 品番100XG-DH/L(191912)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はモデル・自重など3種類から選べます 他の種類を見る

幅広いライトゲームで釣果を引き出す ボーダーレスなベイトフィネス専用機
全く新しいジャンルの釣法として提唱され始めたベイトフィネス。
現在、そのジャンルはバスに留まらず、ネイティブトラウトからライトソルト全般など、様々なジャンルでその必要性が認知されつつある。
その一方で、フレッシュウォーター・ソルトウォーター問わずハイプレッシャー化が進んでいる全国のフィールドでは、
いままで以上に軽量のルアーを用いた繊細なアプローチが求められつつある。
こうした幅広いライトゲームで釣果を引き出す一台がCROSSPEAR(クロスピア)BF。
無駄を徹底排除した軽量かつコンパクトボディのセンターフレームはアルミダイキャスト製を採用し、
剛性のある筐体でギアシャフトをしっかりと保持。
また、超々ジュラルミン製ドライブギアに回転を伝える90mmカーボンダブルハンドルは、高負荷時でもスムーズな巻き心地を約束。
直径32Φのジュラルミンスプールはボールべアリング込みながら8.4gまで攻め込み、総重量155gを達成した(メーカーBF機種対比6%軽量化)。
ドラグサウンドシステム搭載でドラグの効き具合を聴覚で感じることもできる。
特定のジャンルにとらわれないボーダーレスな使用が可能なベイトフィネス専用機、
ターゲットが潜むスポットを高精度で射抜ける…そのキャストフィールをぜひ感じてほしい。

容量【ライン】PE 0.8-130m 0.6-180m MONO 8lb-50m ベアリング10+1 自重(g)155 ギア比8.1:1 モデル100XG-DH/L 最大ドラグ(kg)5 糸巻量82cm/1回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする