セイレンス BM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル100HG-DH/L 注文コード58134986 品番100HG-DH/L(191851)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモデル4種類から選べます 他の種類を見る

「モアライト、モアコンパクト。」ベイトリールの正義
ライトジギング、イカメタル、タイラバなどのオフショアライトゲーム専用設計。
「モアライト、モアコンパクト。」をテーマに開発されたベイトキャスティングリール。
近年、ハイプレッシャー&タフコンが常となるフィールドコンデション。
そこで誰よりも「バイトを獲る」「変化を掴む」その一瞬を制することが求められている。
人気のタチウオ、マダイ、イカ全般、シーバス、ロックフィッシュ…
様々なターゲットを手にするための全ての釣りにおける共通項 ”シルキーでトルクフルな巻き心地”をふたたび徹底追及。
コンパクト&ライトウェイトなリールがもたらす”タックルの表現力&感度”をアドバンテージとして感じてほしい。
ローダウンとスリムなサイドパーミングカップによるコンパクトデザインで包み込むように握り込む…
優れたパーミング性能はルアーの操作やフッキングレスポンスの向上につながる。
また、標準装備されたハンドル(カーボン・シングルバランサー&パワーノブ)の搭載により、
負荷のかかる100m近いディープまで軽く安定した巻き心地を実現。
ライトジギングやタイラバの常用域である500〜1500g範囲のドラグテンション幅を大きく確保。
細かく緩やかなドラグテンション調節ができるステーショナリードラグでギリギリのライトゲームを制することができる。

容量【ライン】PE1-300m ベアリング4+1 自重(g)220 ギア比7.3:1 モデル100HG-DH/L 最大ドラグ(kg)4 糸巻量73cm/1回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする