ヴィレイヤー DG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル100-DH/R ギア比6.6:1 注文コード58135020 品番100-DH/R(191776)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモデル・ギア比など7種類から選べます 他の種類を見る

スプールのワンタッチ交換が可能&大画面液晶ディスプレイ搭載の超実戦的デジタルカウンターリール
イカメタル・タチウオジギング・タイラバなど、魚影が濃いレンジを的確に攻める釣りで、
さらに緻密なゲーム展開を可能とするデジタルカウンターリールの新機軸。
実釣に即したtailwalk独自の機能を、このリールにもふんだんに盛り込んだ。
なかでも特筆すべきは「スプールのワンタッチ交換」ができること。
不意な高切れに対しても迅速なリカバリーが可能となる。
また、ライン入力設定を2種類保存可能なため、違う太さや長さのラインが巻かれたスプールを船上で切り替えることもできる。
さらに、デジタルカウンターリールの核ともいえる液晶ディスプレイは、11×21mmサイズの超大型ディスプレイを採用(LEDバックライト付き)。
文字も大きく表示されるため、夜間でも極めて高い視認性を維持する。
その名の通り、釣れる層(Layer)を明確に視覚化(Visualize)し、他の釣り人たちを出し抜く「別次元の釣り」を展開できるリールが誕生した。

容量【ライン】PE1-300m ベアリング4+1 自重(g)250 ギア比6.6:1 モデル100-DH/R 最大ドラグ(kg)6.5 糸巻量66cm/1回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする