画像準備中

アクアドリルEX スタブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.8 注文コード58136215 品番AQDEXS3.8
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はドリル径など141種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.8 溝長(mm)21 全長(mm)54 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする