NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX スタブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.2
注文コード
58136251
品番
AQDEXS4.2
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
23
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング