テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの 網、ランディングネット
キャッチバー改 ウェーディングネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58136901
品番
L(169553)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
大型ランディングネット
大型のシーバスまでも取り込める65cmラバーコーティングネット付き。
ネットサイズ:65×45cm、網の深さ:30cm。シャフトは伸縮しないタイプです。
径(Φmm)
【バット】24.4
全長(m)
0.83
最大径(Φmm)
31.5
寸法(縦×横×深さ)(mm)
【ネット】650×450×300
自重(g)
385
継数(本)
1
仕舞(cm)
83
先径(mm)
24.4