ソリッド形針状ころ軸受 RNA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)100 幅(mm)40 注文コード58139195 品番RNA5914【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥9,7985,598
この商品は外径D・幅など45種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径D(Φmm)100 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)40 内接円径Fw(Φmm)80 軌道輪形状針状ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする