NACHI(不二越)
アクアドリルEX オイルホール3D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.2
注文コード
58143163
品番
AQDEXOH3D8.2
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.2
溝長(mm)
42
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング