曜日別特売
TWKSM14 傾斜曲面シート TOWA[清掃用品] 58144996

傾斜曲面シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58144996品番TWKSM14
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

TOWA傾斜面シートはベルトの長さが2種類
シート本体はパットが柔らかくフィット感があり、長時間作業でも疲れにくい。
ズレ防止ベルトを付けることで安定感があります。
TOWAフロントプラスとTOWA万能クルクルキャッチと組み合わせてご使用ください。

用途
安全保護具
質量(g)1000シートサイズ(cm)80×19ベルト長さ(cm)140ベルト幅(cm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする