NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58146247
品番
NU2312EAG1C3
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸受すき間:C3
幅(mm)
46
外径D(Φmm)
130
内径d(Φmm)
60
適合保持器
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方