セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
ハイバックソファ LULU-1p
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58146299
品番
A327p-606GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一人掛け用のハイバックソファ。背は3段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
生産国
日本製
※縫製品(縫製部品)は海外輸入品
色
デニム調アッシュグレー
材質
【中材】構造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン・モールド成型、ポケットコイル【脚部】樹脂【カバー生地】タスク・ダリアン・PVC 生地【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
10.3
サイズ
一人掛け
幅(cm)
66
機能
背と肘は3段階でリクライニングします
梱包物最大寸法(mm)
幅:220 × 幅:1220 ×高さ:660 mm
高さ(cm)
68(脚なしの場合)
座面厚(mm)
約210mm
奥行き(cm)
77〜120
材質(クッション)
ウレタン・モールド成型
脚高(cm)
15
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません