伊藤電気製作所
鋼管用ベルマウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
120
85
90
100
120
140
155
190
220
270
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151836
品番
BL-50
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
鋼管50A
規格
JET
寸法D1(mm)
90
寸法D2(mm)
60
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
51
寸法d1(mm)
62
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応