伊藤電気製作所
鋼管用ベルマウス
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
寸法L(mm)
270
85
90
100
120
140
155
190
220
270
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151888
品番
BL-150
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
鋼管150A
規格
JET
寸法D1(mm)
200
寸法D2(mm)
165
寸法L(mm)
270
寸法d(mm)
146
寸法d1(mm)
167.3
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応