フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 貯氷量(kg)210 (自然落下時・160 製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]880/960 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]720/800 kg/日 注文コード58153475 品番SIM-F1060R-FB3
参考基準価格(税別)¥3,453,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は貯氷量・製氷能力など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面 : ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 : ステンレス鋼板/側面 : 製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面 : 溶融亜鉛メッキ鋼板/底面 : 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)277 外形寸法(mm)W1086×D862×H1860 電源三相200V 冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式 電気定格[電源]三相200V(50-60Hz) プラグ:接地形3極差込み[定格消費電力]2360/2700 W[運転電流]10.0/9.6 A[始動電流]32.2/30.1 A×2 配管口径製氷部給水口:R1/2貯氷庫排水口:R3/4製氷部排水口:R3/4冷媒用三方弁:Φ9.52(3/8”)銅管用×2 Φ6.35(1/4”)銅管用×2 冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W×2[冷媒]R404A 調節範囲(mm)【台脚】150〜180 貯氷量(kg)210 (自然落下時・160 製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]880/960 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]720/800 kg/日 消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.92/1.00[周囲温度30℃ 水温25℃]0.76/0.84
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする