曜日別特売
SIM-F261YW-FYB3 フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム 58153509

フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台貯氷量(kg)95 (自然落下時・75製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]230/245 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]205/215 kg/日注文コード58153509品番SIM-F261YW-FYB3
参考基準価格(税別)¥1,584,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)125外形寸法(mm)W700×D749×H1750電源三相200V冷却方式【凝縮器】水冷式電気定格[電源]三相200V(50-60Hz) プラグ:接地形3極差込み[定格消費電力]785/880 W[運転電流]3.4/3.3 A[始動電流]19.9/18.7 A配管口径製氷部給水口:R1/2凝縮器給水口:R1/2貯氷庫排水口:R3/4製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 600 W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)95 (自然落下時・75製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]230/245 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]205/215 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]製氷用…0.25/0.26 / 凝縮器用…0.87/0.98[周囲温度30℃ 水温25℃]製氷用…0.22/0.23 / 凝縮器用…1.63/1.88
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする