付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)
質量(kg)161
外形寸法(mm)W700×D800×H2020
電源三相200V
冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式
電気定格[電源]三相200V(50-60Hz) プラグ:接地形3極差込み[定格消費電力]1180/1350 W[運転電流]5.0/4.8 A[始動電流]32.2/30.1 A
配管口径製氷部給水口:R1/2貯氷庫排水口:R3/4製氷部排水口:R3/4冷媒用三方弁:Φ9.52(3/8”)銅管用 Φ6.35(1/4”)銅管用
冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W[冷媒]R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
貯氷量(kg)130 (自然落下時・100
製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]440/480 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]360/400 kg/日
消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.46/0.50[周囲温度30℃ 水温25℃]0.38/0.42