付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)174外形寸法(mm)W700×D800×H2020電源三相200V冷却方式【凝縮器】水冷式電気定格[電源]三相200V(50-60Hz) プラグ:接地形3極差込み[定格消費電力]1080/1200 W[運転電流]4.8/4.4 A[始動電流]32.2/30.1 A配管口径製氷部給水口:R1/2凝縮器給水口:R1/2貯氷庫排水口:R3/4製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)130 (自然落下時・100製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]450/500 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]390/430 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]製氷用…0.47/0.52 / 凝縮器用…2.20/2.40[周囲温度30℃ 水温25℃]製氷用…0.41/0.45 / 凝縮器用…3.30/3.50