テンポスドットコム
テンポスドットコムの 冷蔵庫/冷凍庫
テンポスドットコムの 製氷機
フレークアイス製氷機 [アンダーカウンタータイプ]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58154148
品番
SIM-F140B
参考基準価格(税別)
¥992,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
コンパクトサイズで140kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
材質
[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板
電気定格
[定格消費電力]435/485W
[運転電流]5.7/5.1A
[始動電流]33/30A
付属品
スコップ(1)、ドレンキャップ(1)
質量(kg)
63
電源
単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
冷却方式
【凝縮器】空冷式
配管口径
給水口:R1/2 ユニット排水口:R3/4 貯氷庫排水口:R3/4
冷凍サイクル
[圧縮機公称出力]全密閉型 300W[冷媒]R404A
調節範囲(mm)
【台脚】70〜105
コンセント
接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)
28(自然落下時・19
製氷能力
[周囲温度20℃ 水温15℃]130/150kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]110/130kg/日
消費水量(m
3
/日)
[周囲温度20℃ 水温15℃]0.16/0.18[周囲温度30℃ 水温25℃]0.14/0.16
放熱量(W)
1030/1175
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません