テンポスドットコム
テンポスドットコムの 冷蔵庫/冷凍庫
テンポスドットコムの 製氷機
フレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58154157
品番
SIM-F140LB
参考基準価格(税別)
¥1,090,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
付属品
スコップ、ストレーナー
仕様
50〜70席
材質
[外装]前面・側面:ステンレス鋼版(クリアー塗装)、天面:ステンレス鋼板、後面:亜鉛メッキ鋼版 [貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)
72
電源
単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×800
冷却方式
【凝縮器】空冷式
コンセント
横型・接地形2極差込み
貯氷量(kg)
46(自然落下時 30
製氷能力
130/150kg/日
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。お届け先には法人名・屋号の明記が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません