イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの 箸・カトラリー・箸置き
箸・箸箱セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
58158958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
学校に職場に持ち運びに便利な箸箸箱セット
仕様
箸はすべり止め加工
材質
(箸)天然木、ポリエステル塗装 (箸箱)本体:ポリプロピレン フタ:スチロール
色
ブルー
タイプ
ポップマートコンビ
長さ(cm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応