イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの 箸・カトラリー・箸置き
塗箸 五角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1膳
長さ(cm)
21
注文コード
58160735
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
長さ(cm)
21
材質
天然木、上部:ポリエステル塗装、下部:漆塗装
仕様
持ち手部分に和紙を巻いています持ち手から箸先まで五角形状でつまみやすくなっています
デザイン
格子模様
RoHS指令(10物質対応)
対応