1Lカートリッジ専用ガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58161347 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。
エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。

セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用) 危険物の類別非危険物
注意
※エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(5kg〜8kg/cm2)してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58161347
2022-03-14
用途:
自家用車防錆塗装
その他業種

専用だから仕方ないけど価格が高過ぎる
ガンはしっかりしているので問題無し
ただただ、これだけの為にこの金額…これでも一番安いから仕方なしかなぁ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする