61-DC エアーチャック(オープンタイプ/クリップオン片口) 東洋金属(コンドル) 58162422

エアーチャック(オープンタイプ/クリップオン片口)

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58162422 品番61-DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるクリップ式オープンチャック

接続方式ホース接続(ニップル外径Φ7.5mm、ナットをはずすと1/4”外ネジに) 適合ホース内径(Φmm)7 用途一般乗用車・トラック・バス用 全長(mm)85 質量(g)100 弁の種類オープンタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58162413
2021-03-31
用途:
エアゲージの金具の交換
その他業種

エーモンのエアゲージを使っているがホース先端は普通に押し当てるタイプで、計測時に結構なエアが漏れる。対策としてホースを切断し本品を接続した。ホース内径6mm用でピッタリ。嘘のようにエア漏れせずに計測可能になった。ただ、バイクに使う場合はバルブの向きに注意が必要です。

対象商品:
58162413
2021-03-15
用途:
電動エアーコンプレッサーの改造

前にポンプ式空気入れを車用に改造した際、似たような安価な部品を使ったが、押さえたりしないと空気が漏れたりと具合が悪かった。そこで今回は多少高価なこちらを購入した。バネの力が安価なものより明らかに強く、空気が漏れることはないのでいい。

対象商品:
58162395
2020-11-15
用途:
自動車、バイクのエアー補充

ミニエアポンプの付属アダプターがネジ式の為、使用時に抜き差しで漏れやすく、この商品を購入しました。ホース内径よりやや大きめのサイズにしましたが、どうしてもきつく入らずドライヤーでホースを温めれば何とか装着出来ました。
肝心な使用感は、クリップ差し込み時のフィット感も上々で、とても良い製品だと思います。

対象商品:
58162413
2020-11-12
用途:
車、バイクの空気入れ用にはコレ!
ピコティール株式会社 様

自転車の空気入れに150円安い別の物を付けてましたが、圧力が2kを超えるとシューと抜けこちらを購入。クリップ力が3倍位強く、3k以上入れても問題なし。初めからこれを買えば良かったと反省してます。

対象商品:
58162413
2020-02-05
用途:
車、バイクのエアー注入

パナレーサーのゲージ付き鉄ポンプに米バルブ用縦型ヒラメポンプヘッドから本製品に交換しました。バイクのホイールにも簡単装着できて作業効率アップしました。

対象商品:
58162431
2020-04-23
用途:
タイヤ交換作業

流石の東洋さん。使いやすい。もう少し安いと助かる。

対象商品:
58162413
2019-11-24
用途:
自動車整備
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

携帯用コンプレッサ-に使用しています。とても使い易く満足しています。

対象商品:
58162404
2019-12-07
用途:
エアー注入作業
チョコカンパニー 竹中 様

今まで、使っていたものがかなり傷んできたのでこの機会に購入しました。
これで、安心して作業が出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする