2人掛けハイバックソファー KAN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58162505 品番 A316p-564BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

「KAN」シリーズの二人掛けハイバックソファ。
背と肘のリクライニング機能があり、座面にはポケットコイルが入っている機能性の高い組み合わせ。
背もたれが高いので頭までソファに預けることができ、ゆったりとくつろげます。

材質【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100% 質量(kg)21 ダリアンブラック サイズ2人掛け 幅(cm)141〜175 高さ(cm)85.5 奥行き(cm)71〜88 脚高(cm)15
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする