曜日別特売
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530

A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530
A316p-583GRN 2人掛けハイバックソファー KAN セルタン 58162530

2人掛けハイバックソファー KAN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
タスクグリーン
内容量1台注文コード58162530品番A316p-583GRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

「KAN」シリーズの二人掛けハイバックソファ。
背と肘のリクライニング機能があり、座面にはポケットコイルが入っている機能性の高い組み合わせ。
背もたれが高いので頭までソファに預けることができ、ゆったりとくつろげます。

材質【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【脚部】樹脂【生地】ポリエステル100%質量(kg)21タスクグリーンサイズ2人掛け幅(cm)141~175高さ(cm)85.5奥行き(cm)71~88脚高(cm)15
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする