曜日別特売
FH-58P(TGY) 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ 58166893

 

FH-58P(TGY) 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ 58166893
FH-58P(TGY) 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ 58166893
FH-58P(TGY) 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ 58166893
FH-58P(TGY) 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ 58166893
FH-58P(TGY) 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ 58166893
FH-58P(TGY) 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ 58166893
FH-58P(TGY) 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ 58166893

家庭用郵便ポスト FH-58P

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色チタングレー
材質スチール、ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×150×300
内容量1台注文コード58166893品番FH-58P(TGY)
参考基準価格(税別)¥5,982販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約375×150×300
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
355×35
材質
スチール、ポリプロピレン
色
チタングレー
種別
A4封筒が入る、カムロック錠付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58166893
2023-09-05
用途: 営業所に郵便受けとして設置
ふらのバス株式会社 様(運輸・通信業)

デザインも良く使いやすい、耐久性、機能性に優れている。

対象商品 : 58166893
2019-06-18
用途: 自宅用ポスト
サービス業

思ったよりゴールドっぽいけど、かっこよくシンプルでよかった。大きさもA4サイズが入るからちょうど良い

1人が参考にしています
対象商品 : 58166893
2019-06-06
用途: 住宅のポスト交換
アルフィーネ大竜町 管理室 様(不動産業)

包装も送付対応が良かった。取り付けも簡単に出来る。

対象商品 : 58166893
2019-04-29
用途: 外壁に取り付け

ポストは普通ですが、鍵の持つところなどがサビていました。
使うには問題なく、もう取り付けたのでそのまま使いますが、新品なのにどんな保管状態なのかと思います、

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 58166893
2021-02-22
用途: 事務所内に設置

一昔前の輸入プラスチック製品特有の変形劣化等が一月程の使用で出て来ます。
鍵掛け部分のクリアランスは十分に有りますが鍵部品の引掛り部分の位置、芯、精度が悪くそのままでは使えなくなりますので干渉個所を手直し「拡げる」が必要になります。
改善点はプラスチックの素材等と思いますが現在は、ある意味で魅力的な輸入製品が沢山有ります。

1人が参考にしています
対象商品 : 58166893
2018-09-13
用途: 事務所玄関ポスト

以前色違いを購入済み。チタングレーの方が仕上の違いによりキズ等が目立たない印象を受けました。A4サイズの書類が入るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする