LDA9L-G AS8 LED電球A形 9.3W (60W形タイプ) オーム電機 58169876

LDA9L-G AS8 LED電球A形 9.3W (60W形タイプ) オーム電機 58169876 LDA9L-G AS8 LED電球A形 9.3W (60W形タイプ) オーム電機 58169876

LED電球A形 9.3W (60W形タイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58169876 品番LDA9L-G AS8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配光角270°以上の広配光。
密閉形器具対応。ほぼ、白熱電球60Wサイズ。

全長(mm)111 電球色 質量(g)120 口金E26 消費電力(W)9.3 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)81 定格電流(A)0.18 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58169876
2017-07-18
用途:
放熱が一寸あってoff後軍手で取り付けやはずし等しています
ファイブエーテクノ 様

作業等として使用しているが明るいので満足しています
振動に強く車に何時も積みっぱなしでなんの気もせず
便利に使用しています

対象商品:
58169885
2014-06-14
用途:
蛍光管の交換用に

LED電球でも、40Wクラスでは十分な明るさが確保できないことがあるので、60Wクラスの中から当該品を選択し購入しました。今時、電球を使っている方は少ないと思いますが、蛍光管に比べて、電源ONで遅滞なく全灯状態の明るさになるのは、LEDならではで満足しています。耐久性は未知数ですが、お値段がもう少し安くなると良いですね。

対象商品:
58169876
2014-11-26
用途:
トイレの電気

明るくて最高

対象商品:
58169885
2014-12-18
用途:
門灯

思ったより明るくてよい。

対象商品:
58169885
2014-05-21
用途:
印刷他

以前購入したLEDに比べて明るく作業がしやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする