3D超硬ドリル

商品レビューを投稿する
52日以内出荷 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.2 注文コード58186626 品番DRS3D-022
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はドリル径など104種類から選べます 他の種類を見る

ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。
大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。
コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。
再研磨しやすい刃形状。
被削材を問わない多目的なドリル。
抜群のコストパフォーマンス。

ドリル径(Φmm)2.2 溝長(mm)13.2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 シャンク長(mm)28 材質超硬 先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6 有効溝長(mm)9.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする