マルチ収納バスケット 3段式

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58194737 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シーンに合わせて自由に使える便利な収納ラックです。脱衣所などのランドリーラックや、雑誌や新聞の収納やクローゼット内の整理にも活躍します。使い方もインテリアに合わせて、重ね方もアレンジでき、固定もできるロック付キャスターで移動ラクラクで掃除もカンタンです。

ブラウン 用途各種収納に 付属品バスケット上×2 、バスケット下×1、ロック付キャスター×2(六角ナット付) 、キャスター×2(六角ナット付) 材質本体:スチール(エポキシ粉体焼付塗装)、キャスター:ポリプロピレン 幅(mm)295 高さ(mm)620 奥行(mm)325 段数3 有効内寸(mm)約H170×W225×325 キャスターあり 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3段使用時約620×295×385
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58194737 - 59659827 - スタッキング式3段マルチ収納バスケット スリム TAKAGI(高儀) スタッキング式3段マルチ収納バスケット スリム TAKAGI(高儀) 1個 3,498 税込3,848 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:2226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58194746
2023-10-17
用途:
洗面所のスペース有効利用
電気・ガス・熱供給・水道業

洗面所が狭いので、3段式マルチバスケットを洗濯物の一時保管に使っています。

対象商品:
58194737
2023-07-26
用途:
洗濯物の整理
製造業

近々近所にお値段以上で有名な某店舗がオープンするのですが、さすがにこの値段は無いと思うので即買いです。

対象商品:
58194737
2022-05-26
用途:
手軽に使えて、丁度良いサイズとお値段
卸売・小売業

コンパクトですが、A4ファイルも収まるサイズで、
さくっと使えています。

組み立てに使うとしたら、六角インチかもしれないですが、
工具を使わなくても、十分でした。


仕事で使う器具(ネイルなどで使うUVランプです)が収まるサイズのキャスターを探していまして。
こちらがちょうど良く購入しました。

バスケットの設置は少しコツが入りましたが、説明書に助けてもらいました。


一つ持っていると、様々な場面に万能出来そうな設計で
良き商品だと思いました。

対象商品:
58194746
2021-11-24
用途:
分別したごみの一時保管のため、野菜のストック用に。
アローハイツ 様 (不動産業)

分別ごみの一時保管と野菜のストック用に2個購入しました。ごみは乾電池やビンやペットボトルなど種別ごとに一時保管として利用しているが、がさばらずに縦に置けるのでスペース削減に役立ってます。
野菜はたまねぎや、青物、にんじんなど別々に置けるので使えてます。冷蔵庫の野菜室でも良いけど、野菜が汗をかいてしまうのでこちらのほうが良いかも。

対象商品:
58194746
2021-04-18
用途:
キッチン周りの小物の整理
その他業種

値段も手頃で、収納力も高く、使い勝手についても概ね満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする