ディスクローター

(3件のレビュー)
89日以内出荷 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合メーカー三菱 ディスクタイプS 主な適合車種パジェロ ミニ 注文コード58194798 品番TY003K
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合メーカー・ディスクタイプ・主な適合車種など289種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカー三菱 ディスクタイプS 主な適合純正品番MR128846 主な適合車種パジェロ ミニ 厚さ(mm)11.1 限界厚さ(mm)9.4 使用厚さ(mm)1.7 外径(Φmm)278
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
自家用車の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキを踏むたびごとごと言うのでパッドと合わせて交換しました。
交換したら無事に音は消えました。この価格なら満足です。

対象商品:
58194904
2021-09-03
用途:
ブレーキメンテナンス時
建設業・工事業

ブレーキローターの摩耗が酷かったので交換しました。
ハンドルのぶれも無くなりブレーキの効きも良くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
58195193
2021-09-08
用途:
車のメンテナンス

安く購入でき、商品到着も早くとても助かりました。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする