※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA19-010-15 200V ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム 58202392 CA19-010-15 200V ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム 58202392

ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58202392 品番CA19-010-15 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,200
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。
小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。

用途
食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。
シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。
立体駐車場。
出力(kW)0.1 電源三相 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 減速比1/15 周波数(Hz)50/60 軸の形状標準 取付方式横型脚取り付け ブレーキ有無 使用環境屋内型 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120 軸径(Φmm)19 極数4 保護構造IP42 定格連続 相数三相 使用周囲湿度95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと) 始動方法直入れ 設置場所屋内 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20〜40 定格電流(A)(50/60Hz)0.65/0.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58202663
2018-05-31
用途:
設備メンテナンス

当日発送と記載されていたが、現実には4日後の発送だった。
設備が止まってしまい、大変だった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
58203092
2014-01-30
用途:
コンベアーの送りモーターとして

国内生産の市販品ですので、全く問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
58203031
2017-10-20
用途:
機械のメンテナンス時

モーターがスイッチ不良で焼けたときに減速機を残し本体モーターを交換しようとするとフィンのところのネジが外しにくい。(予備に同じ減速比がなかった場合)

対象商品:
58202602
2014-07-03
用途:
ベルト駆動
農・林・水産業

良い

対象商品:
58202426
2013-12-26
用途:
機械の修理

依頼通り間違いなく届きましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする