JUM55 U型ケーブルハンガー JAPPY 58235206

U型ケーブルハンガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合吊線:38~55mm2
ケーブル外径(Φmm)50
内容量1個注文コード58235206品番JUM55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます
亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材
ケーブルを傷つけにくい受具

適合吊線:38~55mm2材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)受具:灰色(マンセル5B3/2)ケーブル外径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする