曜日別特売
325-12JP 丸形端子(R形) JAPPY 58236624

325-12JP 丸形端子(R形) JAPPY 58236624
325-12JP 丸形端子(R形) JAPPY 58236624

丸形端子(R形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
適合電線範囲 撚線(mm2)
242.27~325
注文コード
58236624
品番
325-12JP
在庫数量:残り15点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥1,6981,398

RoHS対応の裸圧着端子

Φd2
13
B
50.5
L
88
F
33.5
E
35.5
ΦD
37.6
Φd1
28
T
4.5
適合電線範囲 単線(mm)
17.5~20.3
適合電線範囲 撚線(mm2)
242.27~325
適合電線範囲 AWG(#)
#600/650MCM
材質
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする